Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Schlagschrauber 1/2´´ Vierkant M12BIW12-202C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     260W-1524876
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447133
EAN/GTIN:
     4002395006007
Suchbegriffe:
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
akku schlagschrauber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4933447133, Handlicher Akku-Schlagschrauber mit nur 171 mm Länge, ideal für Arbeiten an beengten Stellen . REDLINK™-Elektronik – Überlastschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer und harte Beanspruchung. 1/2Zoll-Aufnahme mit Sicherungspin. Optimierter Handgriff für beste Ergonomie und Griffigkeit. Einzelzellenüberwachung für optimierteStandzeit und lange Lebensdauer des Akkus. Akku-Ladestandsanzeige und LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs. Der REDLITHIUM™-Akku bietet eine perfekt abgestimmte Konstruktion, eine fortschrittliche Elektronik und eine verlustfreie Leistungsabgabe für längere Standzeit und längere Lebensdauer als bei Vorgängermodellen. 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-Produktprogramm, Fabrikat: Milwaukee
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3341 GRAMM
Weitere Suchbegriffe: AKKU-SCHLAGSCHRAUBER
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 158,15*
€ 192,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,97*
€ 194,40*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,70*
€ 202,45*
€ 5,95*
ab € 166,76*
€ 202,90*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,30*
€ 206,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,46*
€ 245,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,29*
€ 239,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,91*
€ 212,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,30*
€ 203,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,11*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,24*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,87*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 33,11*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 68,34*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 46,86*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,93*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,25*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,84*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 134,91*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 97,02*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,74*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 52,90*
Zubehör
Milwaukee
4932480449
ab € 3,02*
Zubehör
Milwaukee
4932478064
ab € 8,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.