Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membrantrockner DRYPOINT M eco control DEC2-40S, 2048331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-1581247
Hersteller:
     Aircraft
Herst.-Nr.:
     2048331
EAN/GTIN:
     4036351288725
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Membran-Lufttrockner
Membrantrockner
drucklufttrockner
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2048331, Mit Spülluftsteuerung Vorteile DRYPOINT eco control, Komplettlösung DRYPOINT M Plus integriert: Filtration und Trockner in kompakter Form, ebenso Kondensatableiter integriert. Filtration an der Stelle in der Aufbereitungskette, an der die höchste Effizienz erreicht wird. Einfache Wartung / Austausch Filterelement wie bei einem Filter. Anwendungsspezifischer Trocknungsgrad auswählbar. Gleichbleibende Druckluftqualität bei schwankenden Betriebsbedingungen. Energieeinsparung durch MinimierungSpülluftverbrauch für tatsächliche Nutzluftmenge und Trocknungsgrad. Leistungsauswertung über LED,Weiterleitung über Stromausgang 4 … 20 mA möglich. Nutzerfreundlich: Einfach bedienbar, Testfunktionen, Fehlermeldungen. Konzept nach fail-safe-Prinzip, Fehlermeldung über potentialfreien Kontakt abgreifbar. Funktionsweise des DRYPOINT® M eco control,. Anhand des Messergebnisses vom Sensor wird in definierten Zyklen durch die Steuerungssoftware entschieden, ob und wie lange die volle Spülluftmenge zur Erzielung und Stabilisierung des geforderten Trocknungsgrades bereitgestellt werden muss.Dieser Prozess wird über eine gezielte Taktung eines Magnetventils realisiert. In jedem Zyklus variiert somit die Dauer der beiden nachfolgend beschriebenen Prozessabschnitte, um den Trocknungsgradim vorgegebenen Toleranzbereich zu halten. Lieferumfang: Membrantrockner, Plus-Ausführung. Integrierter Nanofilter. Kugelhahn. Schwimmerableiter. Austrittseitiges Rückschlagventil. Spülluftsteuerung mit Kabel und EU-Stecker, montiert auf dem Kopf des Membrantrockners. Wandhalter., Fabrikat: Aircraft
Weitere Informationen:
GEWICHT:
3600 GRAMM
Luftanschluss:
1/2 "
Höhe (Produkt) ca.:
128 mm
Breite/Tiefe (Produkt) ca.:
195 mm
Volumenstrom Eingang (DTP-Absenkung von +35°C auf -10°C):
198 l/min
Gewicht (Netto) ca.:
3,6 kg
Spülluft bei 7 bar:
40 l/min
Länge (Produkt) ca.:
713 mm
Messgas bei 7 bar:
ca. 5 l/min
Weitere Suchbegriffe: MEMBRANTROCKNER
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.376,30*
€ 1.504,89*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.482,69*
€ 1.604,92*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.472,95*
€ 1.605,13*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.507,93*
€ 1.677,05*
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.605,13*
€ 1.910,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.591,74*
€ 1.894,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.531,44*
€ 1.822,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.499,84*
€ 1.784,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.472,95*
€ 1.752,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.