Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Membrantrockner Aircraft DRYPOINT M eco control DEC2-40S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Membrantrockner Aircraft DRYPOINT M eco control DEC2-40S
Membrantrockner Aircraft DRYPOINT M eco control DEC2-40S
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351288725
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2048331
EAN/GTIN:
     4036351288725
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Membran-Lufttrockner
Membrantrockner
drucklufttrockner
mit Spülluftsteuerung

Vorteile DRYPOINT eco control


  • Komplettlösung DRYPOINT M Plus integriert: Filtration und Trockner in kompakter Form, ebenso Kondensatableiter integriert
  • Filtration an der Stelle in der Aufbereitungskette, an der die höchste Effizienz erreicht wird
  • Einfache Wartung / Austausch Filterelement wie bei einem Filter
  • Anwendungsspezifischer Trocknungsgrad auswählbar
  • Gleichbleibende Druckluftqualität bei schwankenden Betriebsbedingungen
  • Energieeinsparung durch Minimierung Spülluftverbrauch für tatsächliche Nutzluftmenge und Trocknungsgrad
  • Leistungsauswertung über LED, Weiterleitung über Stromausgang 4 … 20 mA möglich
  • Nutzerfreundlich: Einfach bedienbar, Testfunktionen, Fehlermeldungen
  • Konzept nach fail-safe-Prinzip, Fehlermeldung über potentialfreien Kontakt abgreifbar

Funktionsweise des DRYPOINT® M eco control


Anhand des Messergebnisses vom Sensor wird in definierten Zyklen durch die Steuerungssoftware entschieden, ob und wie lange die volle Spülluftmenge zur Erzielung und Stabilisierung des geforderten Trocknungsgrades bereitgestellt werden muss. Dieser Prozess wird über eine gezielte Taktung eines Magnetventils realisiert. In jedem Zyklus variiert somit die Dauer der beiden nachfolgend beschriebenen Prozessabschnitte, um den Trocknungsgrad im vorgegebenen Toleranzbereich zu halten.

Lieferumfang:
  • Membrantrockner, Plus-Ausführung
  • Integrierter Nanofilter
  • Kugelhahn
  • Schwimmerableiter
  • Austrittseitiges Rückschlagventil
  • Spülluftsteuerung mit Kabel und EU-Stecker, montiert auf dem Kopf des Membrantrockners
  • Wandhalter
Weitere Informationen:
Luftanschluss:
1/2 "
Länge Produkt ca.:
713 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
195 mm
Höhe Produkt ca.:
128 mm
Gewicht Netto ca.:
3,6 kg
Spülluft bei 7 bar:
40 l/min
Volumenstrom Eingang DTP-Absenkung von +35°C auf -10°C:
198 l/min
Messgas bei 7 bar:
ca. 5 l/min
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.379,62*
€ 1.491,74*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.480,39*
€ 1.591,32*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.482,58*
€ 1.591,53*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.509,91*
€ 1.663,14*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.591,32*
€ 1.893,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.579,17*
€ 1.879,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.524,46*
€ 1.814,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.495,77*
€ 1.779,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.480,39*
€ 1.761,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.