Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationslaser GRL 600 CHV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Image 16
Image 17
Image 18
Image 19
Image 20
Image 21
Artikel-Nr.:
     260W-1587544
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601061F01
EAN/GTIN:
     4059952648392
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baulaser
Rotationslaser
baulaser bosch
baulaser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601061F01, Rotationslaser GRL 600 CHV, Stabil, baustellensicher – der robuste GRL 600 CHV Professional bewährt sich auch unter härtesten Bedingungen. Seine stabile Bauweise macht ihn stoßfest und bietet gemäßIP68 Schutz gegen Staub und Wasser (einschließlich Batteriefach) für äußerst flexibles Arbeiten trotz schlechten Wetters. Er bietet praktische Konnektivität und gewährleistet so fokussierteres Arbeiten mit weniger Zeitverschwendung. Dank seines Bildschirms und des Zugangs zur Levelling Remote App, die alle Funktionen, einschließlich der Zweifach-Neigungseinstellung, visualisiert und damit wertvolle Zeit spart, ist die Bedienung des Geräts intuitiv. Dieser hochpräzise Laser bietet sowohl mit dem 18V-Akkusystem als auch mit den beigelegten Alkali-Batterien lange Betriebszeit für unterbrechungsfreies Arbeiten. Dieses Werkzeug ist konzipiert für Außenanwendungen, bei denen es um Aushub-,Betonier-, Gartenbau- und Fassadenarbeiten geht. Der GRL 600 CHV bietet außerdem einen hochwertigen Empfänger mit 125 mm Empfangsfläche, zweiseitigem Display und einer Versatzfunktion in Millimeter. Das Kalibrieren des Werkzeugs erfolgt schnell und einfach entsprechend den schrittweisen Anweisungen in der intuitiven App - das spart Zeit und Ressourcen und garantiert bei jeder Arbeit exakte Resultate. Mit dem in der App verfügbaren praktischen „Maskenmodus“ können Reflexionen und Interferenzen mit anderen Geräten auf der Baustelle vermieden werden. Laser-Empfänger LR 60 Professional (0 601 069 P00), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
7000 GRAMM
Akkuspannung:
18
Arbeitsbereich mit Empfänger, Wert:
600 m
Arbeitsbereich mit Empfänger:
bis zu 600 m (Durchmesser)
Arbeitsbereich ohne Empfänger:
bis zu 60 m (Durchmesser)
Betriebstemperatur:
-10 - 50 °C
Kompatible Laser-Empfänger:
LR 60
Lagertemperatur:
-20 - 50 °C
Laserdiode:
630 - 650 nm, < 1mW
Laserklasse:
2
Nivelliergenauigkeit:
± 1.5 mm bei 30 m* horizontal (* zzgl. einsatzabhängiger Abw | ± 3.0 mm bei 30 m* vertikal (* zzgl. einsatzabhängiger Abwei
Projektion:
1 x 360° Linie
Rotationsgeschwindigkeit:
150/300/600 min?1
Selbstnivellierbereich:
±8.5% (±5°)
Stativ-Gewinde:
2 x 5/8''
Staub- und Spritzwasserschutz:
IP 68
Stromversorgung:
18V-Li-Ion-Akku | 4 x D-Batterien
Volumen:
63,229 dm3
Weitere Suchbegriffe: 4059952648392, ROTATIONSLASER
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 1.284,10*
€ 1.337,48*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.278,53*
€ 1.339,77*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 1.304,21*
€ 1.362,25*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 1.346,21*
€ 1.406,62*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.383,09*
€ 1.448,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.339,77*
€ 1.594,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.332,70*
€ 1.585,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,44*
€ 1.554,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.289,75*
€ 1.534,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.278,53*
€ 1.521,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
0601091B00
ab € 59,43*
Zubehör
Bosch
0601091A00
ab € 137,45*
Zubehör
Bosch
0601069P00
ab € 238,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.