Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4294 Projahn, Projahn 1/4 Zoll Mini Bit Ratsche umschaltbar TOP-Class


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1606496
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4294
EAN/GTIN:
     4000146042946
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
bit-ratsche projahn
bit-ratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4294 Projahn, 4294, 1/4 Zoll Mini Bit Ratsche umschaltbar TOP-Class 1/4 Zoll Mini Bit Ratsche umschaltbar TOP-Class. Stabile, langlebige Mini-Bit-Umschaltknarre. Rutschhemmender, ergonomischer Handgriff. Mit Richtungsumschalter zum schnellen Wechseln der Ratschenrichtung. Mit Dauermagnet – Stahlschrauben haften am Bit., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
80 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
max. Drehmoment:
55
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verzahnung Knarren:
grob, 48 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
103 mm
Arretierung Abtrieb:
Form C
Ausstattung:
Richtungsumschalter
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4]
Weitere Suchbegriffe: 1/4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 15,31*
€ 22,27*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,99*
€ 22,35*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 18,38*
€ 25,54*
3 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 18,32*
€ 26,95*
13 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,24*
€ 28,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.