Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn 1/4" Mini Bit Ratsche umschaltbar TOP-Class


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn 1/4" Mini Bit Ratsche umschaltbar TOP-Class
Projahn 1/4" Mini Bit Ratsche umschaltbar TOP-Class
Projahn 1/4" Mini Bit Ratsche umschaltbar TOP-Class
Artikel-Nr.:
     5417B-p423681
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4294
EAN/GTIN:
     4000146042946
Suchbegriffe:
Bit-Ratsche
bit-ratsche projahn
bit-ratsche
1/4" Mini Bit Ratsche umschaltbar TOP-Class
  • Stabile, langlebige Mini-Bit-Umschaltknarre
  • Rutschhemmender, ergonomischer Handgriff
  • Mit Richtungsumschalter zum schnellen Wechseln der Ratschenrichtung
  • Mit Dauermagnet – Stahlschrauben haften am Bit
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
103
Norm:
DIN 3126 / ISO 1173
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Oberflächenausführung:
verchromt und matt satiniert
Anzahl der Zähne:
48
Hersteller:
Projahn
L:
103 mm
Größe:
1/4"
Weitere Suchbegriffe: Projahn, 1/4", Mini, Bit, Ratsche, umschaltbar TOP-Class
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 15,90*
€ 22,84*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,65*
€ 22,88*
4 Tage
9
1
€ 5,45*
ab € 18,37*
€ 25,25*
4 Tage
9
4
Frei Haus
ab € 18,39*
€ 26,56*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 20,35*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,84*
€ 22,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,72*
€ 22,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.