Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

413712 Projahn, Projahn 1/2 Zoll Verlängerung 125mm Xi-on


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260W-1606998
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     413712
EAN/GTIN:
     4000146003930
Suchbegriffe:
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
verlängerung steckschlüsseleinsatz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

413712 Projahn, 413712, 1/2 Zoll Verlängerung 125mm Xi-on 1/2 Zoll Verlängerung 125mm Xi-on. Zur Vergrößerung des Arbeitsbereichs bei Verschraubungen mit Steckschlüssel-Einsätzen. Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Optimiert auf Langlebigkeit und höchste Ansprüche. Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
229 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Norm(en):
DIN 3123 / ISO 3316 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 12,5 [1/2] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
125 mm
D1:
18 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Größe Abtrieb:
12,5 [1/2]
Größe Antrieb:
12,5 [1/2]
Weitere Suchbegriffe: 1/2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 5,38*
€ 8,27*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,38*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 8,38*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,98*
€ 8,66*
2 Tage
20
1
€ 6,45*
ab € 6,76*
€ 9,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.