Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4261203198, Messing-Hangschloss 222 / 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1612123
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     03020
EAN/GTIN:
     4003482030202
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4261203198, Messing-Hangschloss Nr. 222 C-Line , Massiver Messingkörper , Bügel ab Größe 30 aus gehärtetem Stahl, doppelt verriegelt ab Größe 40 Lieferung: Mit 2 Schlüsseln., Fabrikat: Burg Wächter
Weitere Informationen:
Größe:
50
Bügelstärke:
7,0 mm
Bügelhöhe innen:
26,0 mm
Markenname:
Burg-Wächter
Herstellername:
Burg-Wächter KG
Herstellerartikelnummer:
3020
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
108
1
€ 4,95*
ab € 8,85*
€ 12,26*
1 Tag
98
1
€ 5,45*
ab € 9,60*
€ 12,35*
1
€ 4,00*
ab € 9,96*
€ 12,75*
3 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 9,98*
€ 12,85*
Lager 260
19
1
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3001
ab € 4,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 6,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,65*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,77*
Ähnlich
Burg-Wächter
248527
ab € 11,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.