Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindervorhangschloss 222 50 Schlosskör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylindervorhangschloss 222 50 Schlosskör
Zylindervorhangschloss 222 50 Schlosskör
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-198273
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     222/50
EAN/GTIN:
     4003482030202
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
robustes Zylinderschloss · massiver Messingkörper · stahlgehärteter Bügel · doppelt verriegelt ab 40 mm · solide Qualität
Weitere Informationen:
Ausführung:
verschiedenschließend
Schlosskörperbreite:
50 mm
Bügelstärke:
7 mm
Bügelweite:
25 mm
Bügelhöhe:
26 mm
Gesamthöhe:
50 mm
Material:
Messing
Modell:
222 50
Marke:
BURG-WÄCHTER
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, burg wächter messing vorhangschloss, messing bügelschloss, bügelschloss burgwächter, Vorhangschlösser, Zylindervorhangschlösser, Zylinder-Vorhangschloss, 3000250466
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
108
1
€ 4,95*
ab € 8,85*
€ 12,26*
1 Tag
98
1
€ 5,45*
ab € 9,60*
€ 12,35*
1
€ 4,00*
ab € 9,96*
€ 12,75*
3 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 9,98*
€ 12,85*
7 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 10,14*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
3001
ab € 4,61*
Ähnlich
Burg-Wächter
3011
ab € 6,48*
Ähnlich
Burg-Wächter
3051
ab € 5,65*
Ähnlich
Burg-Wächter
3061
ab € 7,77*
Ähnlich
Burg-Wächter
248527
ab € 11,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.