Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4270610153, tesa Anti-Rutsch 15m x 50mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1612545
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4042448841933
EAN/GTIN:
     4042448841933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Antirutschbänder
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Büroklebeband
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4270610153, Anti-Rutsch-Klebeband tesa® Professional , Extrem rau , Strapazierfähig , Klebstark , Hohe Wetter-und UV-Beständigkeit , Hohe Temperaturbeständigkeit , Hohe Beständigkeit gegen Reinigungsmittel , Zur Rutschvermeidung bei Treppenstufen, Schrägen, Leitern, etc., Fabrikat: Tesa
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
50 mm
Länge:
15 m
Markenname:
tesa
Herstellername:
tesa SE
Herstellerartikelnummer:
60950-00001-00
Angebote (45)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
12
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,21*
€ 33,80*
15 Tage
nicht lagernd
3
pro Stück
€ 5,87*
ab € 29,61*
€ 35,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 30,77*
€ 36,94*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 31,03*
€ 37,35*
1 Tag
12
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,27*
€ 37,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 101,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KÜGELE
225 GELBSCH
ab € 70,09*
Ähnlich
KÜGELE
225 GRAU
ab € 70,29*
Ähnlich
KÜGELE
225 SCHWARZ
ab € 70,25*
Ähnlich
KÜGELE
225 SIGNGELB
ab € 69,69*
Ähnlich
KÜGELE
225 TRANSP
ab € 70,35*
Ähnlich
European Aerosols
419096
ab € 9,85*
Ähnlich
reer
80135
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.