Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zange (Handwerkzeug)
>
Kombizange
>
Artikel
87545610, VBW Kombizange 180 mm, Serie: 545-6
Menge:
Stück
Produktinformationen:
VBW Werkzeugfabrik
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-1669094
Hersteller:
VBW
Herst.-Nr.:
87545610
EAN/GTIN:
4005887525000
Suchbegriffe:
Kombinationszange
Kombinationszangen
Kombizange
Kombizangen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
87545610, 545610, Kombizange 180 mm, Serie: 545-6, Fabrikat: VBW
Weitere Informationen:
GEWICHT:
210 GRAMM
... >
Handwerkzeug
>
Zange, Rohrabschneider, Glasschneider
>
Zange
Weitere Suchbegriffe:
Standard-Kombinationszange
,
Standard-Kombizange
,
vbw kombizange
,
kombinationszange
,
KOMBIZANGE
,
VBW
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 260
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,76*
€ 16,92*
Lager 415
11 Tage
unbekannt
€ 19,95*
ab € 10,60*
€ 17,00*
Lager 245
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,16*
€ 17,42*
Lager 6922
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,09*
€ 22,92*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektriker-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 170 mm
VBW
546010
ab € 18,00*
Ähnlich
Kombizange, poliert, Kunststoffüberzug, 160 mm
VBW
545605
ab € 10,01*
Ähnlich
Kombizange, poliert, Kunststoffüberzug, 200 mm
VBW
545615
ab € 12,22*
Ähnlich
Kombizange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
545305
ab € 17,77*
Ähnlich
Kombizange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VBW
545310
ab € 17,95*
Ähnlich
Kombizange, poliert, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VBW
545315
ab € 19,63*
Ähnlich
Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
545105
ab € 15,00*
Ähnlich
Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 180 mm
VBW
545110
ab € 16,08*
Ähnlich
Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 200 mm
VBW
545115
ab € 22,71*
Ähnlich
VDE-Kombizange, verchromt, Mehrkomponenten-Griffe, 160 mm
VBW
596205
ab € 17,31*
Ähnlich
VDE-Kombizange, verchromt, tauchisoliert, 160 mm
VBW
596305
ab € 22,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen