Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-1675626
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601446700
EAN/GTIN:
     3165140901239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0601446700, Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C. Der GLI 18V-1200 C Professional ist der kompakte und robuste BoschBaustrahler in der 18-Volt-Kategorie. Sie verfügt über 12 leistungsstarke LEDs mit bis zu 1.200 Lumen für eine hervorragende Ausleuchtung. Dieser Baustrahler ist dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 64 staubdicht und spritzwassergeschützt. Der Baustrahler kann bequem per Smartphone bedientwerden, was eine schnelle und einfache Ferneinstellung ermöglicht. Sie bietet zwei Helligkeitsstufen, fünf flexible Standpositionen und ein 1/4-Zoll-Stativgewinde für eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation. Dieser Baustrahler eignet sich hervorragend, um ganze Arbeitsbereiche den gesamten Arbeitstag lang zu beleuchten. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus*(Professional 18V System). * Deckel des Akkufachs schließt nicht ganz bei Verwendung eines ProCORE18V 12.0Ah-Akkus. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1200 GRAMM
Akkuspannung:
14.4-18 V
Anzahl der Helligkeitsstufen:
2
Lichtstrom:
1200 lm
Max. Betriebszeit 18 V:
130 min/Ah
Service Geräte:
A
Volumen:
7,889 dm3
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
€ 5,90*
ab € 71,79*
€ 84,32*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 84,33*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 72,51*
€ 85,72*
€ 4,90*
ab € 71,80*
€ 89,54*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,02*
€ 89,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,33*
€ 100,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,76*
€ 92,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601446501
ab € 108,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.