Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Lampe GLI 18V-1200 C, Solo Version im Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-1200 C, Solo Version im Karton
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-1200 C, Solo Version im Karton
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-1200 C, Solo Version im Karton
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-1200 C, Solo Version im Karton
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-1200 C, Solo Version im Karton
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-1200 C, Solo Version im Karton
Bosch Akku-Lampe GLI 18V-1200 C, Solo Version im Karton
Artikel-Nr.:
     5417B-p1152205
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601446700
EAN/GTIN:
     3165140901239
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Bosch Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C, Solo Version

Der GLI 18V-1200 C Professional ist der kompakte und robuste Bosch Baustrahler aus dem 18V-Sortiment.
Sie verfügt über 12 leistungsstarke LEDs mit bis zu 1.200 Lumen für eine hervorragende Ausleuchtung.
Dieser Baustrahler ist dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 64 staubdicht und spritzwassergeschützt.
Der Baustrahler kann bequem per Smartphone bedient werden, was eine schnelle und einfache Ferneinstellung ermöglicht.
Sie bietet zwei Helligkeitsstufen, fünf flexible Standpositionen und ein 1/4"-Stativgewinde für eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation.
Dieser Baustrahler eignet sich hervorragend, um ganze Arbeitsbereiche für den gesamten Arbeitstag zu beleuchten.
Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus* (Professional 18V System).
* Deckel des Akkufachs schließt nicht ganz bei Verwendung eines ProCORE18V 12.0Ah-Akkus

Lieferung im Karton
Weitere Informationen:
Lieferumfang:
Karton
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Energielabel_v2:
falsch
Schutzart IP:
IP 64
Akku im Lieferumfang enthalten:
Karton
Betriebszeit 18 V:
130
Grundpreis:
Nein
Stromversorgung:
Akku
Hersteller:
Bosch
Lichtstrom:
1200
Leuchtkraft:
1200
Höhe:
140 mm
Breite:
230 mm
Länge:
248 mm
Akkuspannung:
14,4 - 18 V
Lumen:
1200 lm
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
30
€ 5,90*
ab € 71,79*
€ 84,32*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 71,38*
€ 84,33*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 72,51*
€ 85,72*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 71,80*
€ 89,54*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 76,02*
€ 89,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,06*
€ 101,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,02*
€ 91,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,80*
€ 85,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601446501
ab € 108,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.