Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Industriesauger
>
Artikel
Akku-Sauger UniversalVac 18, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah, Ladegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-1675758
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
06033B9103
EAN/GTIN:
4059952570174
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
06033B9103, Akku-Sauger UniversalVac 18, Der vielseitige Akku-Sauger mit hoher Saugleistung, Mobil und leistungsstark für die Beseitigung auch von schwererem Schmutz, Bequeme Bodenreinigung dank Verlängerungsrohr und Bodendüse, Die Fugendüse ist ideal für enge Bereiche, Die Bürstendüse reinigt verschiedene Oberflächen, z. B. Textilien, 18-Volt-Akku für kabellose Freiheit und eine starke Saugleistung, POWER FOR ALL: Ein Akku für das komplette Home & Garden-Gerätesystem, 1 x Akku PBA 18V 2.5Ah, Bürstendüse (1 619 PA5 261), Fugendüse (1 619 PA6 813), Bodendüse (1 619 PA5 202), 2 Verlängerungsrohre (1 619 PA9 898), Filtereinheit (1 619 PA5 188), Zubehörhalterung (1 619 PA9 901), Ladegerät AL 1830 CV, Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2930 GRAMM
Akku-Empfehlung:
>= 2.5 Ah
Akkukapazität:
2.5 Ah
Akkuspannung:
18.0 V
Kompatibler Akku:
18V POWER FOR ALL ALLIANCE
Laufzeit:
2.5 Ah/18 min
Lithium-Ionen Technologie:
ja
Max. Fördermenge (Turbine):
28 l/s
Max. Unterdruck (Turbine):
9 kPa
Usage level:
Universal
Volumen:
13,77 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
438 x 211 x 149 mm
... >
Haushaltgerät (elektrisch)
>
Haushaltsgerät (sonstige, elektrisch)
>
Staubsauger (Haushaltsgerät)
Weitere Suchbegriffe:
Akkusauger
,
Akkustaubsauger
,
Tisch-Staubsauger
,
Tischsauger
,
Tischstaubsauger
,
Boden-Staubsauger
,
Bodensauger
,
Bodenstaubsauger
,
Trockensauger
,
Handsauger
,
Handstaubsauger
,
Stielsauger
,
Stielstaubsauger
,
Absaugmobil
,
Asbestsauger
,
Feinstaubsauger
,
Gefahrstoffsauger
,
Gewerbesauger
,
Industrie-Sauger
,
Industrie-Staubsauger
,
Industriesauger
,
Industriestaubsauger
,
Sicherheits-Sauger
,
Sicherheitssauger
,
Sicherheitsstaubsauger
,
Werkstattsauger
,
bosch akku handsauger
,
akku handsauger
,
bosch akku-handsauger
,
4059952570174
,
AKKU-SAUGER
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4310
17 Tage
nicht lagernd
€ 23,00*
ab € 95,00*
€ 115,07*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 97,15*
€ 118,47*
Lager 245
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 99,82*
€ 121,32*
Lager 615
Frei Haus
ab € 101,42*
€ 122,69*
Lager 260
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,02*
€ 138,28*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,13*
€ 161,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,95*
€ 155,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,02*
€ 135,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Akku-Nass- und Trockensauger AdvancedVac 18V-8
Bosch
06033E1000
ab € 79,84*
Sonstiges
Bosch 2 609 256 F32 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Staubbeutel
Bosch
2 609 256 F32
ab € 8,78*
Sonstiges
Bosch 2 609 256 F35 Staubsauger Zubehör/Zusatz Trommel-Vakuum Filter
Bosch
2 609 256 F35
ab € 11,56*
Sonstiges
Bosch 2 609 256 F41 Staubsauger Zubehör/Zusatz Zylinder-Vakuum Vorfilter
Bosch
2 609 256 F41
ab € 6,08*
Sonstiges
Bosch 2609256F28 Universal Schlauchadapter
Bosch
2 609 256 F28
ab € 4,47*
Sonstiges
Fugendüse, Durchmesser: 31,2 mm, Zubehör für GAS 18V-1 und EasyVac 12
Bosch
2608000665
ab € 2,45*
Sonstiges
Nass- und Trockensauger AdvancedVac 20
Bosch
06033D1200
ab € 105,78*
Sonstiges
Nass- und Trockensauger UniversalVac 15
Bosch
06033D1100
ab € 78,73*
Sonstiges
Saugdüse für Bosch-Sauger, 31,2 mm, für GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18
Bosch
2608000667
ab € 8,88*
Sonstiges
Staubsaugerrohr, 32 mm, 0,37 m, für GAS 18V-1, EasyVac 12, UniversalVac 18
Bosch
2608000666
ab € 4,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen