Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodetektor AdvancedTemp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-1676483
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603683200
EAN/GTIN:
     4059952613826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR Thermometer
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

0603683200, Thermodetektor AdvancedTemp, Für niedrigeren Energieverbrauch und höhere Lebensqualität, MühelosesMessen von Oberflächen- und Raumtemperatur sowie Luftfeuchtigkeit, Großer Temperaturbereich von -30 °C bis +500 °C, Erkennt unzureichende Isolation durch Wärmebrückenerfassung, Erfasst das Schimmelrisiko anhand einer Analyse und Beurteilung von Temperatur und Feuchtigkeit, Recycelte Materialien für Produkt und Verpackung tragen zur Nachhaltigkeit bei, Nachhaltig konstruiert, weitere Informationen siehe unten, Karton, Aufbewahrungshülle, Quick Start Manual, 2 x Batterie 1,5V LR06 (AA), Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
182 GRAMM
Abschaltautomatik:
5 min
Anzahl Batterien:
2
Arbeitsbereich, ca.:
1 m
Batterie:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Batterie-Typ:
1.5-V-LR6 (AA)
Detektion eisenhaltige/nicht eisenhaltige Metalle:
nein
Detektion Holz/Balken unter Leichtbauwänden:
nein
Detektion nicht spannungsführende Leitungen:
nein
Detektion spannungsführende Leitungen:
nein
Optik:
12:01
Usage level:
Advanced
Volumen:
2,414 dm3
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
95 x 55 x 182 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 77,19*
€ 91,03*
€ 4,90*
ab € 75,22*
€ 94,01*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 80,21*
€ 94,56*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,58*
€ 96,22*
€ 4,00*
ab € 81,84*
€ 97,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,87*
€ 105,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,51*
€ 102,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603683101
ab € 34,39*
Sonstiges
Bosch
06036831Z0
ab € 34,52*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.