Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodetektor AdvancedTemp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     4310-0603683200
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0603683200
EAN/GTIN:
     4059952613826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR Thermometer
Thermodetektor AdvancedTemp. Für niedrigeren Energieverbrauch und höhere Lebensqualität. Müheloses Messen von Oberflächen- und Raumtemperatur sowie Luftfeuchtigkeit. Großer Temperaturbereich von -30 °C bis +500 °C. Erkennt unzureichende Isolation durch Wärmebrückenerfassung. Erfasst das Schimmelrisiko anhand einer Analyse und Beurteilung von Temperatur und Feuchtigkeit. Recycelte Materialien für Produkt und Verpackung tragen zur Nachhaltigkeit bei. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. Karton. Aufbewahrungshülle. Quick Start Manual. 2 x Batterie 1,5V LR06 (AA)
Weitere Informationen:
Arbeitsbereich, ca., bis zu:
1 m
Arbeitsbereich, ca.:
1 m
Detektion eisenhaltige/nicht eisenhaltige Metalle:
nein
Detektion spannungsführende Leitungen:
nein
Detektion nicht spannungsführende Leitungen:
nein
Detektion Holz/Balken unter Leichtbauwänden:
nein
Werkzeugabmessungen (L x B x H):
95 x 55 x 182 mm
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1.5-V-LR6 (AA)
Batterie:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Abschaltautomatik:
5 min
Gewicht:
0.205 kg
Optik:
12:01
Verpackungsabmessungen (Länge):
120 mm
Verpackungsabmessungen (Breite):
221 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
89 mm
Verpackungsmaße (L x B x H):
120 x 221 x 89 mm
Produktbeschreibung (kurz):
Für niedrigeren Energieverbrauch und höhere Lebensqualität
TOP-Produktmerkmale:
Müheloses Messen von Oberflächen- und Raumtemperatur sowie Luftfeuchtigkeit | Großer Temperaturbereich von -30 °C bis +500 °C | Erkennt unzureichende Isolation durch Wärmebrückenerfassung | Erfasst das Schimmelrisiko anhand einer Analyse und Beurteilung von Temperatur und Feuchtigkeit | Recycelte Materialien für Produkt und Verpackung tragen zur Nachhaltigkeit bei | Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten
Unterteilung der Produktkategorien:
Thermodetektor
Usage level:
Advanced
Titel:
Thermodetektor AdvancedTemp
Lieferumfang:
Karton | Aufbewahrungshülle | Quick Start Manual | 2 x Batterie 1.5V LR06 (AA)
SOL Date:
30.08.2022
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
30.11.2022
EF005907:
-
EF005350:
-
EF005962:
-
EF005351:
-
EF005352:
-
EF000350:
-
EF005353:
-
EF001890:
-
EF005005:
-
EF001836:
-
EF001891:
-
EF001892:
-
EF005344:
-
EF005345:
-
EF000594:
-
EF000307:
-
EF005346:
-
EF005347:
-
EF005348:
-
Bruttogewicht:
0,66 kg
Nettogewicht:
0,248 kg
Volumen:
2,414 dm3
Abmessung Länge:
226 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
89 mm
Spartenbezeichnung:
82
Ursprungsland:
CN
Ursprungsregion:
-
Rabattgruppe:
M2
Brand:
Bosch Home and Garden
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,90*
€ 89,78*
Lager 4310
50
€ 23,00*
ab € 77,09*
€ 90,19*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,78*
€ 93,72*
27 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,32*
€ 94,83*
€ 4,00*
ab € 82,34*
€ 96,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,19*
€ 107,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,03*
€ 105,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,09*
€ 91,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603683101
ab € 34,14*
Sonstiges
Bosch
06036831Z0
ab € 34,23*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.