Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X024332 Herst.-Nr.: 0.603.683.200 EAN/GTIN: 4059952613826 |
| |
|
| | |
| Anwenderfreundliches Messgerät zur Erkennung von Luftzug, Vermeidung von Schimmelbildung und für eine bessere Energieeffizienz. Der AdvancedTemp ist das präzise Werkzeug mit hohem Anwendungskomfort für mehr Lebensqualität und Energieeffizienz in den eigenen vier Wänden. Das Gerät verwendet Infrarotpunktmessung in Kombination mit einer Umgebungstemperaturanalyse, um Schwächen des Raumklimas und der Isolation präzise zu bestimmen. Das intuitiv bedienbare, kompakte Werkzeug bietet vier Modi für eine ausgezeichnete Übersicht über Oberflächen- und Referenztemperaturen, Schimmelrisiken und Energieverlust. Im Oberflächentemperatur-Modus führt der AdvancedTemp Messungen im Bereich von -30 °C bis +500 °C durch. Dank einer Ampel-LED sind die Ergebnisse auf dem Bildschirm leicht zu interpretieren. Features: Müheloses Messen von Oberflächen- und Raumtemperatur sowie Luftfeuchtigkeit Großer Temperaturbereich von -30 °C bis +500 °C Erkennt unzureichende Isolation durch Wärmebrückenerfassung Erfasst das Schimmelrisiko anhand einer Analyse und Beurteilung von Temperatur und Feuchtigkeit Recycelte Materialien für Produkt und Verpackung tragen zur Nachhaltigkeit bei Lieferumfang: 2 x Batterie 1,5V LR06 (AA) Aufbewahrungshülle Karton Weitere Informationen: | | Höhe: | 182 m | Länge: | 95 mm | Breite: | 55 mm | Gewicht: | 0.205 kg | Typ: | AdvancedTemp | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Temperatur-Messgerät |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 74,99* | € 89,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 23,00* | ab € 77,39* | € 90,33* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 80,17* | € 93,66* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,85* | € 93,83* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 82,23* | € 100,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|