Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Betonnagler GNB 18V-38


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 9
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Artikel-Nr.:
     260W-1676606
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06019L7000
EAN/GTIN:
     4059952647814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Akku-Tacker
Akkutacker
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06019L7000, Akku-Betonnagler GNB 18V-38. Die Befestigung von Stahlprofilen auf harten Materialien wie Beton und Stahl muss leicht, effizient und intuitiv sein. Der GNB 18V-38 Professional hilft dir bei dieser Arbeit. Er wird von unserer kraftvollen BITURBO Brushless Technologie angetrieben und gehört zum Bosch Professional 18V System. Du brauchst nur einen ProCORE18V-Akku und schon kann es losgehen – es sind keine zusätzlichen Gaskartuschen notwendig. Wir haben ein zuverlässiges Befestigungssystem entwickelt, das sowohl Werkzeug als auch Nägel umfasst. Dadurch kannst du dich voll auf deine Arbeit konzentrieren. Die zertifizierten, verzinkten Karbonstahlnägel gewährleisten eine lange Lebensdauer in Beton und Stahl. Wir bieten ein Sortiment an Nägeln von 16 bis 38 mm für Beton, und 13 bis 19 mmfür Anwendungen in Stahl. Werkzeug und Nägel sind gemäß ETA oder ICC geprüft und zertifiziert. Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku Allianz. Kartonschachtel mit Kartoneinsatz, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2300 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
Magazin Winkel:
0 °
Magazinkapazität:
22 Stck
Nagellänge:
13 - 38 mm
Nagel-Ø:
2.7 - 3 mm
Nageltyp:
Stift
Schwingungsemissionswert ah [Schneiden in Holzbalken]:
5.7 m/s²
Unsicherheit K [Schneiden in Holzbalken]:
1.5 m/s²
Volumen:
22,83 dm3
Weitere Suchbegriffe: akku-tacker bosch, akku tacker, 4059952647814, AKKU-BETONNAGLER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,69*
€ 597,53*
Lager 260
5
Frei Haus
ab € 553,19*
€ 597,74*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 553,90*
€ 600,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 572,70*
€ 616,53*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 584,63*
€ 630,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 597,74*
€ 711,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,42*
€ 703,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 570,93*
€ 679,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,74*
€ 669,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 553,19*
€ 658,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019L7001
ab € 563,83*
Sonstiges
Bosch
06019K8002
ab € 148,05*
Sonstiges
Bosch
06019K8000
ab € 131,50*
Sonstiges
Bosch
06019K7000
ab € 137,88*
Sonstiges
Bosch
06019K7001
ab € 150,82*
Sonstiges
Bosch
06019K7002
ab € 319,43*
Sonstiges
Bosch
06017D4000
ab € 236,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.