Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1798735 Herst.-Nr.: 48229742 EAN/GTIN: 045242508747 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
48229742, Hohe Fingerbeweglichkeit, ideal zum Greifen kleiner Gegenstände. Verstärkte Handinnenflächen und Daumenpartienaht. Leichter, atmungsaktiver Stoff am Handrücken für hohen Tragekomfort. Feuchtigkeitsabsorbierendes Futter für angenehmen Tragekomfort. Daumen aus Frottee, ideal zum Reinigen der Schutzbrille. Größenverstellbar durch Klettverschluss am Bund für optimalen Sitz. Zertifiziert nach europäischer Norm: CE Kategorie 2, EN ISO 21 420 und EN 388 (2121X), Fabrikat: Milwaukee Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 107 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurzfingerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, HANDSCHUHE |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,04* | € 22,47* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,55* | € 22,55* | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,26* | € 23,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,61* | € 25,09* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,73* | € 25,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 16,55* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|