Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe fingerlos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-48229742
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     48229742
EAN/GTIN:
     045242508747
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hohe Fingerbeweglichkeit, ideal zum Greifen kleiner Gegenstände<br> Verstärkte Handinnenflächen und Daumenpartienaht<br> Leichter, atmungsaktiver Stoff am Handrücken für hohen Tragekomfort<br> Feuchtigkeitsabsorbierendes Futter für angenehmen Tragekomfort<br> Daumen aus Frottee, ideal zum Reinigen der Schutzbrille<br> Größenverstellbar durch Klettverschluss am Bund für optimalen Sitz<br> Zertifiziert nach europäischer Norm: CE Kategorie 2, EN ISO 21 420 und EN 388 (2121X)
Weitere Informationen:
Schnittschutzklasse:
keine Schnittschutzklasse
Größe:
7 (S)
Norm:
EN 388 2121X
Material:
Handfläche: Synthetisches Leder, Rückseite: Nylon-Strickgewe
Inhalt:
1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 16,52* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.