Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1252747 Herst.-Nr.: 48229742 EAN/GTIN: 0045242508747 |
| |
|
| | |
| Hohe Fingerbeweglichkeit, ideal zum Greifen kleiner Gegenstände Verstärkte Handinnenflächen und Daumenpartienaht Leichter, atmungsaktiver Stoff am Handrücken für hohen Tragekomfort Feuchtigkeitsabsorbierendes Futter für angenehmen Tragekomfort Daumen aus Frottee, ideal zum Reinigen der Schutzbrille Größenverstellbar durch Klettverschluss am Bund für optimalen Sitz Zertifiziert nach europäischer Norm: CE Kategorie 2, EN ISO 21 420 und EN 388 (2121X) Weitere Informationen: | | Kategorie: | Kat. II | Internetfarbe: | schwarz | Farbe: | schwarz-grau-rot | Material: | Textil | Normen: | EN 388, EN 420 | Hersteller: | Milwaukee | Größe: | 9 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kurzfingerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, feinmechaniker handschuhe, Handschuhe fingerlos Größe 9/L |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,04* | € 22,47* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,55* | € 22,55* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 17,26* | € 23,25* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 18,61* | € 25,09* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 18,73* | € 25,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 16,04* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|