Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bandsäge GCB 18V-127


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     260W-1803891
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06012B7000
EAN/GTIN:
     4059952617138
Suchbegriffe:
Akku-Bandsäge
Akkubandsäge
bosch akku-bandsäge
akku bandsäge
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

06012B7000, Akku-Bandsäge GCB 18V-127, Zum Sägen von Metallprofilen und Rohren ist ein leistungsstarkes Werkzeug erforderlich, das bequem und schnell auch große Schnitttiefen meistert. Mit ihrem starken, bürstenlosem Motor und ihrer Schittkapazität von 127 x 127 mm lassen sich mit unserer kabelfreien GCB 18V-127 Professional tiefe Schnitte zügig durchführen, so dass die Arbeit schneller erledigt ist. Darüber hinaus schneidet sie Metall vibrationsarm und fast funkenfrei, was das Trennen von Metall angenehmer macht. Ihr LED-Licht zur Beleuchtung der Schnittlinie, verschiedene Geschwindigkeitsmodi unddie Materialführung geben Kontrolle für mehr Genauigkeit und saubere Schnitte in unterschiedlichenMaterialien. Die GCB 18V-127 Professional ist eine leistungsstarke Bandsäge mit bürstenlosem Motorzum Sägen gängiger Materialien, besonders Metallprofile und Rohre. Sie ist kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz. Die GCB 18V-127 Professional bietet einen werkzeuglosen Sägeblattwechsel und eine robuste Metallschutzhaube. Dank Aufhänghaken ist die Säge am Arbeitsort einfach zu lagern. Sie ist auf Komfort ausgelegt und liegt gut in der Hand. Darüber hinaus verfügt sie über einen Überlastschutz, um das Werkzeug vor extremer Überlastung zu schützen, und Constant Electronic für eine nahezu konstante Drehzahl, sogar unter Last. 1 Bandsägeblatt, CB 4418, 18 TPI (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 649 006). Schraubenschlüssel. Karton, Fabrikat: Bosch
Weitere Informationen:
GEWICHT:
8800 GRAMM
Akkuspannung:
18.0 V
BITURBO:
Nein
Max. Leerlaufdrehzahl des Messers:
115 m/min
Min. Leerlaufdrehzahl des Messers:
30 m/min
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Metall]:
1.5 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Metall]:
1.5 m/s²
Titel:
Akku-Bandsäge GCB 18V-127 Professional
Lieferumfang:
1 Bandsägeblatt, CB 4418, 18 TPI (separat erhältlich als 2er | Schraubenschlüssel | Karton
Bruttogewicht:
8,8 kg
Nettogewicht:
6,45 kg
Volumen:
40,848 dm3
Abmessung Länge:
542 mm
Abmessung Breite:
237 mm
Abmessung Höhe:
318 mm
Service Geräte:
B
Service Akku:
-
Weitere Suchbegriffe: Bandsäge (Akku), AKKU-BANDSÄGE
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 371,39*
€ 415,80*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,36*
€ 417,50*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 393,56*
€ 435,22*
17 Tage
nicht lagernd
€ 14,50*
ab € 395,42*
€ 440,39*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,46*
€ 448,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,50*
€ 496,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,84*
€ 491,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 389,12*
€ 463,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 384,06*
€ 457,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 373,36*
€ 444,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
1600A02149
ab € 100,58*
Sonstiges
Bosch
2607001292
ab € 26,50*
Sonstiges
Bosch
2607000096
ab € 4,49*
Sonstiges
Bosch
2608635350
ab € 3,235*
Sonstiges
Bosch
2607001077
ab € 35,54*
Sonstiges
Bosch
2605411035
ab € 18,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.