Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4549-87, Gedore Pilzkopf 3/8''-1/4'' 1545167


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-220036
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1545167
EAN/GTIN:
     4002805923849
Suchbegriffe:
Handwerkzeug (Teile, nicht klassifi...
PILZKOPF
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4549-87, Pilzkopf 3/8''-1/4'' 1545167 Mit 1/4 Zoll, 3/8 Zoll oder 1/2 Zoll Vierkantantrieb mit Kugelsicherung, Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, Mit blauer Kunststoffkappe, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
25 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
10,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
3/8 Zoll
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig] 2:
1/4 Zoll
Antriebsvierkant [metrisch]:
6,3 mm
Antriebsvierkant [zöllig]:
1/4 Zoll
Gesamtbreite [mm]:
32 mm
Gesamthöhe [mm]:
32 mm
Gesamtlänge [mm]:
33 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
35 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,021 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 10,57*
1
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 10,58*
Lager 260
87
1
€ 4,95*
ab € 7,63*
€ 10,71*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 7,63*
€ 10,71*
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,51*
€ 10,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.