Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Pilzkopf 3/8-1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Pilzkopf 3/8-1/4"
Gedore Pilzkopf 3/8-1/4"
Gedore Pilzkopf 3/8-1/4"
Gedore Pilzkopf 3/8-1/4"
Gedore Pilzkopf 3/8-1/4"
Gedore Pilzkopf 3/8-1/4"
Gedore Pilzkopf 3/8-1/4"
Artikel-Nr.:
     5417B-p627886
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1545167
EAN/GTIN:
     4002805923849
Suchbegriffe:
Umsteckvierkant
Pilzkopfvierkant
Pilzkopf
GEDORE
Einsatz: • Umsteckvierkant für TORCOFIX K und K US Ausführung: • Hergestellt aus Chrom-Vanadium-Stahl, verzinkt • Mit schwarzer Kunststoffkappe aus PPN • Mit 1/4" oder 3/8" Vierkantantrieb mit Kugelsicherung
Weitere Informationen:
Antriebsaufnahme Vierkant:
3/8 Zoll
Gewicht kg:
0,021 kg
Hersteller:
Gedore
Kopfdurchmesser:
35 mm
Gewicht:
21
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Antriebsaufnahme Vierkant Nenngröße:
10,0 mm
Antriebsvierkant Nenngröße:
6,3 mm
Antriebsvierkant:
1/4 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Vierkant
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,44*
€ 10,60*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 7,17*
€ 10,61*
7 Tage
57
1
€ 4,95*
ab € 7,68*
€ 10,74*
33 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,52*
€ 10,92*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 7,90*
€ 11,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,24*
€ 12,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.