Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B 1525, Gedore Klappwerkbank 6622910


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-221826
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6622910
EAN/GTIN:
     4010886662298
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

B 1525, Klappwerkbank 6622910 Korpus: Maße: H 810/140 x B 1000 x T 700 mm, Starke Buchen-Schichtholzplatte mit verzinkter Stahlkantenumrandung, korrosionsbeständig, Stabil, zusammenklappbar, platzsparend und mobil, GEDORE Untergestell: Gesamttragkraft 500 kg, Stahlrohr, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau, Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
34000 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Abmessung (L x B x H):
810 x 1.000 x 700 mm
abschließbar:
Nein
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Einzelauszugssperre:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
1000 mm
Gesamthöhe [mm]:
810 mm
Gesamtlänge [mm]:
700 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahlrohr
Netto-Gewicht [kg]:
32 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 311,80*
€ 360,75*
Lager 260
22
Frei Haus
ab € 313,16*
€ 361,65*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 316,69*
€ 364,03*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,05*
€ 364,32*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 318,96*
€ 365,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 361,65*
€ 430,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,35*
€ 421,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,90*
€ 398,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,08*
€ 391,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,16*
€ 372,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.