Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Klappwerkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Klappwerkbank
Gedore Klappwerkbank
Gedore Klappwerkbank
Gedore Klappwerkbank
Gedore Klappwerkbank
Artikel-Nr.:
     5417B-p471977
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6622910
EAN/GTIN:
     4010886662298
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Klappbare Werkbank
Klappwerkbank
• Stabile, zusammenklappbare Werkbank - platzsparend und mobil • Starke Buchen-Schichtholzplatte mit verzinkter Stahlkantenumrandung - korrosionsbeständig • Untergestell aus Stahlrohr, GEDORIT blau • Tragkraft 500 kg • Maße: H 810 x B 1000 x T 700 mm
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Stärke (Arbeitsplatte, etc.):
30 mm
Gewicht kg:
32,0 kg
Höhe:
810 mm
Tiefe:
700 mm
Breite:
1000 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 311,80*
€ 359,97*
11 Tage
19
Frei Haus
ab € 315,08*
€ 360,34*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,11*
€ 362,70*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,08*
€ 362,98*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 316,62*
€ 364,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,97*
€ 428,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,91*
€ 412,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,08*
€ 395,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,67*
€ 388,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.