Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1102-002 VDE, Gedore VDE-Zangen-Satz 3-teilig in L-BOXX Mini 1692291


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Image 6
Image 7
Image 8
Image 10
Image 11
Image 12
Image 13
Image 14
Image 15
Artikel-Nr.:
     260W-223125
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1692291
EAN/GTIN:
     4010886837399
Suchbegriffe:
Flachrundzange
Halbrundzange
Radiozange
Schnabelspitzzange
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1102-002 VDE, VDE-Zangen-Satz 3-teilig in L-BOXX Mini 1692291 Praktische Satzzusammenstellung, Schenkel VDE isoliert bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, Hüllenisolierung, In GEDORE L-BOXX® Mini, inkl. Einteilersortiment, Maße: B 260 x T 155 x H 63 mm, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
998 GRAMM
1000 V isoliert:
Ja
Ausführung funkenfrei:
Nein
Gesamtbreite [mm]:
260 mm
Gesamthöhe [mm]:
63 mm
Gesamtlänge [mm]:
155 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
3
Netto-Gewicht [kg]:
0,92 kg
Norm:
EN 60900/IEC60900
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
VDE 8132-160 H
Ursprungsland:
Österreich
VDE zertifiziert:
Ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,39*
€ 63,59*
€ 4,00*
ab € 49,24*
€ 63,95*
Lager 260
24
Frei Haus
ab € 50,76*
€ 65,01*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,72*
€ 65,01*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 49,74*
€ 65,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,76*
€ 68,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,09*
€ 65,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
2950529
ab € 10,14*
Sonstiges
Gedore
1552112
ab € 16,73*
Sonstiges
Gedore
1550950
ab € 18,79*
Sonstiges
Gedore
1552163
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.