Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

132-250, Gedore Dreikant-Hohlschaber 250 mm 8779560


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296228
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8779560
EAN/GTIN:
     4010883877954
Suchbegriffe:
Handschaber
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
dreikant-hohlschaber gedore
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

132-250, Dreikant-Hohlschaber 250 mm 8779560 Aus Spezialstahl, Arbeitsflächen geschliffen, Mit Holzgriff, Gebördelte Zwinge, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
185 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Dreikant
Gesamtbreite [mm]:
28 mm
Gesamthöhe [mm]:
28 mm
Gesamtlänge [mm]:
366 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
250 mm
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,185 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: handschaber, Schaber, DREIKANT-HOHLSCHABER
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,96*
€ 14,03*
4 Tage
158
10
€ 5,45*
ab € 11,66*
€ 14,36*
4 Tage
158
10
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 14,41*
1
€ 5,90*
ab € 10,65*
€ 16,05*
Lager 260
17
1
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 16,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.