Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Dreikant-Hohlschaber 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Dreikant-Hohlschaber 250 mm
Gedore Dreikant-Hohlschaber 250 mm
Gedore Dreikant-Hohlschaber 250 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p628603
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8779560
EAN/GTIN:
     4010883877954
Suchbegriffe:
Handschaber
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
dreikant-hohlschaber gedore
• Nach DIN 8350 Form C • Aus Spezialstahl • Arbeitsflächen geschliffen • Mit Holzgriff • Gebördelte Zwinge
Weitere Informationen:
Gewicht kg:
0,185 kg
Hersteller:
Gedore
Gesamtlänge:
365
Gewicht:
185
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Klingenlänge (L2):
250 mm
Handgriff:
1-Komponentengriff
Griffmaterial:
Holz
Länge (L, L1):
365 mm
Klingenform:
Dreikant
Klingenmaterial:
Spezial-Werkzeugstahl
Klingenlänge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: handschaber, 3-kant-Hohlschaber, Schaber, GEDORE, Dreikant-Hohl-Schaber
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,96*
€ 14,03*
4 Tage
158
10
€ 5,45*
ab € 11,66*
€ 14,36*
4 Tage
158
10
Frei Haus
ab € 11,66*
€ 14,41*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 10,65*
€ 16,05*
8 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 11,25*
€ 16,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.