Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

133 D-150, Gedore Dichtungsschaber 150 mm 1395262


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296237
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1395262
EAN/GTIN:
     4010883100045
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Flachschaber mit Ganzstahlklinge
Handschaber
gedore dichtungsschaber
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

133 D-150, Dichtungsschaber 150 mm 1395262 Aus Spezialstahl, Mit Holzgriff, Gebördelte Zwinge, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
150 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Form der Klinge:
Flach
Gesamtlänge [mm]:
260 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Klingenlänge:
150 mm
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,12 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: dichtungsschaber, Schaber, DICHTUNGSSCHABER
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
332
10
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 12,79*
3 Tage
332
10
€ 5,45*
ab € 10,42*
€ 12,83*
33 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 10,79*
€ 13,46*
1
€ 4,00*
ab € 9,78*
€ 13,83*
Lager 260
100
1
€ 4,95*
ab € 10,07*
€ 13,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.