Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E 248-35, Gedore Ersatzkopf Polyamid (Stück) Ø 35 mm 8830340


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260W-296400
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8830340
EAN/GTIN:
     4010883883030
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

E 248-35, Ersatzkopf Polyamid (Stück) Ø 35 mm 8830340 Aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid, 75 Shore D, getestet bis -20° C, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
21 GRAMM
Härte [Shore-D]:
75 Shore-D
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Kopf-Ø 1 [mm]:
35 mm
Material:
Polyamid (PA)
Netto-Gewicht [kg]:
0,021 kg
Ursprungsland:
Österreich
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf gedore, kunststoffhammer ersatzkopf, Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), ERSATZKOPF
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 5,99*
ab € 3,43*
€ 4,77*
2 Tage
21
1
€ 6,95*
ab € 3,45*
€ 4,80*
2 Tage
21
15
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,81*
3 Tage
19
1
€ 5,49*
ab € 3,59*
€ 4,95*
Lager 260
106
1
€ 4,95*
ab € 3,61*
€ 5,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
247 H-30
ab € 23,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.