Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schonhammerkopf Kopf-D.35mm PA (PA) GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000776353
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     8830340
EAN/GTIN:
     4010883883030
Suchbegriffe:
Gummihammerersatzkopf
Gummihammerkopf
Schonhammerersatzkopf
Schonhammerkopf
aus splitterfreiem, bruch- und verschleißfestem Polyamid · 75 Shore D · getestet bis -20° C Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 21g
Weitere Informationen:
Kopf-Ø:
35 mm
Marke:
GEDORE
Material:
Polyamid (PA)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhammer Ersatzkopf, kunststoffhammer ersatzkopf gedore, kunststoffhammer ersatzkopf, Ersatzkopf, Ersatzköpfe, Hammereinsatz, Hammereinsätze, Schonhammereinsatz, Schonhammerköpfe
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
15
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,84*
Lager 1690
15
1
€ 5,99*
ab € 3,44*
€ 4,85*
1 Tag
21
1
€ 6,95*
ab € 3,45*
€ 4,88*
1
€ 5,90*
ab € 3,33*
€ 5,08*
7 Tage
106
1
€ 4,95*
ab € 3,62*
€ 5,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Gedore
247 H-30
ab € 23,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.