Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

835 250 H1, Pferd Halbrundfeile 835 250 H 1 19307253


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-534460
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19307253
EAN/GTIN:
     4007220280270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

835 250 H1, Halbrundfeile 835 250 H 1 19307253, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2820 GRAMM
Breite:
25 mm
Gesamtbreite:
7 mm
Form:
halbrund
Länge:
250 mm
Länge [Inch]:
10 inch
Profil:
Halbrund
Schweizer Hieb:
1
Hersteller-Produktbezeichnung:
835 250 H1
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile hieb1 pferd, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, HALBRUNDFEILE, RÜGGEBERG, 4007220280270, 1479787
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,11*
€ 31,25*
Lager 260
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 26,37*
€ 31,33*
12
€ 4,90*
ab € 26,27*
€ 32,40*
5 Tage
75
12
Frei Haus
ab € 27,06*
€ 33,06*
3 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 28,14*
€ 33,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 31,33*
€ 37,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 375,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.