Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Angelfeile Halbrund 250mm Schweizer Hieb 1, mittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     5VQEQ-19307253
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     19307253
EAN/GTIN:
     4007220280270
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Angelfeile halbrund
Halbrundfeile
Kleine, handliche Feilen für den Einsatz auf filigranen Bauteilen. Kreuzhieb für die mittlere Präzisionsbearbeitung.
Weitere Informationen:
PFERD Typ:
835
Form:
Halbrund
Breite:
25 mm
Hieb:
1
Höhe:
7 mm
Länge:
250 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Präzisions-Angelfeile Halbrund 250mm Schweizer Hieb 1, mittel
SAP EAN Stck.:
4007220379042
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
82031000 | 8203109000
Herkunftsland:
DE | IT
SAP Volumen (VE):
865 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.235 kg
SAP Länge (VE):
332 mm
SAP Breite (VE):
62 mm
SAP Höhe (VE):
42 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Angelfeilen halbrund
ECLASS 12.0:
21042190
ECLASS 7.0:
21042190
ECLASS 8.1:
21042190
ECLASS 9.1:
21042190
proficlass 5.0:
EAA585c032
unspsc 6.0:
27111902
ECLASS 10.1:
21042190
ECLASS 11.1:
21042190
Vorteile:
Kleine und handliche Auslegung. | Besonders gut zur Bearbeitung kleiner und filigraner Werkstücke geeignet.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
Bearbeitungsaufgaben:
Anfasen | Entgraten | Flächenbearbeitung | Kantenbearbeitung (Anfasen, Verrunden) | Schlichten | Verrunden
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO057:
Schweizer Hieb 1
AAO663:
4007220280270
AAO676:
19307253
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU731:
PFERD-Präzisionsfeilen
AAU732:
Feilen
AAW338:
Präzisions-Angelfeile Halbrund 250mm Schweizer Hieb 1, mittel
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Halbrundfeilen, Werkstattfeile halbrund, ansatzfeile pferd, ansatzfeile, ansatzfeile 250 mm, PFERD-Präzisionsfeilen, Angelfeilen, Halbrund
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5VQEQ
54
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,29*
€ 31,10*
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,20*
€ 31,19*
12
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,42*
€ 32,26*
6 Tage
59
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,05*
€ 32,93*
3 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,02*
€ 33,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5VQEQ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 373,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5VQEQ
Versand: Lager 5VQEQ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5VQEQ
Zeitraum:innerhalb von 90 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.