Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS 119 M10 SP, Pferd HSS-Leichtmetallfrässtift 119 M10 22211989


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-535211
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     22211989
EAN/GTIN:
     4007220057919
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

HSS 119 M10 SP, HSS-Leichtmetallfrässtift 119 M10 22211989, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
76 GRAMM
Form:
sonstige
Gesamtlänge:
62 mm
Größter Durchmesser:
20 mm
Innengewinde DIN:
M10
Breite:
53 mm
Zahnung:
Spezialzahnung (SP)
Hersteller-Produktbezeichnung:
HSS 119 M10 SP
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Baumform, Frässtift Rundbogenform, Rundbogenfrässtift, pferd frässtift rundbogenform, frässtift baumform, Rotierende Feile, HSS-LEICHTMETALLFRÄSSTIFT, RÜGGEBERG, 4007220057919, 1476432
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 27,07*
€ 34,32*
1 Tag
103
1
€ 5,00*
ab € 27,27*
€ 34,33*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 27,38*
€ 34,64*
1
€ 4,90*
ab € 28,00*
€ 36,28*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 28,82*
€ 36,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,64*
€ 41,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
23600610
ab € 3,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
23600810
ab € 5,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.