Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCS ZYA 110, Pferd POLICAP-SET PCS 110 A 49601101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
Artikel-Nr.:
     260W-535762
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     49601101
EAN/GTIN:
     4007220355404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifkappe
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

PCS ZYA 110, POLICAP-SET PCS 110 A 49601101, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
325 GRAMM
Breite:
145 mm
Form:
ZYA
Höhe:
40 mm
Länge:
180 mm
Reach:
Besonders besorgniserregende Stoffe im PFERD-Produkt
Hersteller-Produktbezeichnung:
PCS ZYA 110
Masse (Gewicht):
0.325 kg
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, schleifkappen pferd, modul werkzeuge, Set, POLICAP-SET, RÜGGEBERG
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
pro Stück
€ 5,00*
ab € 93,63*
€ 114,62*
Lager 260
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 116,01*
6 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 94,92*
€ 116,01*
pro Stück
Frei Haus
ab € 97,53*
€ 120,38*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 95,64*
€ 120,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,01*
€ 138,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,37*
€ 119,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,76*
€ 112,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42150010
ab € 3,62*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42151015
ab € 3,62*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42151020
ab € 3,95*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42150000
ab € 3,31*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42150005
ab € 3,57*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301102
ab € 0,47*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301103
ab € 0,47*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301101
ab € 0,46*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301132
ab € 0,54*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301133
ab € 0,54*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301131
ab € 0,54*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301162
ab € 0,71*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301163
ab € 0,63*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301161
ab € 0,63*
Sonstiges
PFERD-Werkzeuge
42301052
ab € 0,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.