Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1437418 Herst.-Nr.: 49601101 EAN/GTIN: 4007220355404 |
| | |
|
| | |
| Set aus verschiedenen POLICAP-Schleifkappen mit passendem Träger. POLICAP-Werkzeuge sind nahtlos geformt und können mit der gesamten Werkzeugfläche eingesetzt werden. Farbkennung der Korngrößen: 60 und 80 = braun · 150 = schwarz · 280 = rotbraun Zylinderform ZYA (früher Form A). Technische Daten: Breite metrisch: 145 mm Länge metrisch: 180 mm Höhe: 40 mm Vorteile: Robuste · wiederverwendbare Kunststoffverpackung. Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz. Hohe Formtreue und exzellenter Feinschliff durch spezielles Fertigungsverfahren. Einfacher Werkzeugwechsel. Anwendungsempfehlungen: Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen und fixieren. Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen. Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss Gehärtete · vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( Edelstahl (INOX) Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC Stähle bis 1.200 N/mm² ( Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen Egalisieren Flächenbearbeitung Antriebsarten: Biegwellenantrieb Geradschleifer Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 20 m/s. Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. Weitere technische Eigenschaften: · Antriebsarten: Biegwellenantrieb, Geradschleifer · Anwendungsempfehlungen: Für einen leichten Wechsel der Schleifkappen und -hülsen diese unter leichter Rechtsdrehung auf- und abziehen. Dabei den Werkzeugträger in den Werkzeugantrieb eingespannt lassen und fixieren., Für beste Leistung bei einer empfohlenen Schnittgeschwindigkeit von 10–20 m/s einsetzen. · Bearbeitbare Werkstoffe: Stahlguss, Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² ( 54 HRC, Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) · Bearbeitungsaufgaben: Stufenweises Feinschleifen, Egalisieren, Flächenbearbeitung · Breite metrisch: 145mm · Länge metrisch: 180mm · PFERD Typ: PCS ZYA 110 · Sicherheitshinweise: Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 20 m/s., Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden. · Vorteile: Robuste, wiederverwendbare Kunststoffverpackung., Sicherer Sitz der Schleifkappen und -hülsen auf dem Träger durch Ausdehnen des Trägers im Einsatz., Hohe Formtreue und exzellenter Feinschliff durch spezielles Fertigungsverfahren., Einfacher Werkzeugwechsel. Weitere Informationen: | | Form: | ZYA | Marke: | PFERD | Material: | Edelstahl (INOX) | Höhe: | 40 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 93,63* | € 114,62* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,76* | € 116,01* | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,92* | € 116,01* | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 97,53* | € 120,38* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 95,64* | € 120,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|