Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W152152 Herst.-Nr.: 49601101 EAN/GTIN: 4007220355404 |
| |
|
| | |
| Set aus verschiedenen POLICAP-Schleifkappen mit passendem Träger in Zylinderform ZYA (früher Form A).
Antriebsarten: - Biegwellenantrieb - Geradschleifer
Anwendungen: - Egalisieren - Flächenbearbeitung - Stufenweises Feinschleifen
Material: - Edelstahl (INOX) - Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm2 (über 38 HRC) - Stahlwerkstoffe mit einer Härte über 54 HRC - Stähle bis 1.200 N/mm2 (< 38 HRC) - Stahlguss
Produktvorteile: - Robuste, wiederverwendbare Kunststoffverpackung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 40 mm | Länge: | 180 mm | Breite: | 145 mm | Produkt-Art: | Schleifkappen-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,00* | ab € 93,63* | € 114,62* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,76* | € 116,01* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 94,92* | € 116,01* | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 97,53* | € 120,38* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 95,64* | € 120,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|