Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

296 300 Z1, Pferd Gefräste Feilbl. FLST. 296 300 Z 1 13201301


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
image 1
image 1
Artikel-Nr.:
     260W-538551
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     13201301
EAN/GTIN:
     4007220015834
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gefräste Feile
Gefräste Feilen
Riefenfeile
gefräste feile
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

296 300 Z1, Gefräste Feilbl. FLST. 296 300 Z 1 13201301, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1235 GRAMM
Breite:
31 mm
Gesamtbreite:
4.7 mm
Form:
flachstumpf
Länge:
300 mm
Länge [Inch]:
12 inch
Zahnung:
1
Profil:
296
Zähne pro Inch:
8 Stück
Hersteller-Produktbezeichnung:
296 300 Z1
Weitere Suchbegriffe: gefraeste Feile, GEFRÄSTE, RÜGGEBERG
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
255
5
pro Box
€ 5,00*
ab € 23,27*
€ 28,53*
Lager 260
nicht lagernd
5
pro Box
Frei Haus
ab € 23,26*
€ 28,61*
8 Tage
230
5
pro Box
Frei Haus
ab € 23,27*
€ 28,61*
5
pro Box
€ 4,90*
ab € 23,27*
€ 29,58*
7 Tage
255
5
pro Box
Frei Haus
ab € 23,98*
€ 30,13*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Boxen
€ 28,61*
€ 34,05
pro Box
ab 10 Boxen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Box
ab 25 Boxen
€ 26,19*
€ 31,17
pro Box
ab 50 Boxen
€ 24,92*
€ 29,65
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 23,26*
€ 27,68
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 23,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Boxen
Mindestbestellmenge: 5 Boxen ( entspricht € 143,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
13203300
ab € 13,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.