Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

295 250 Z1, Pferd Gefräste FLN. HRD. Hohl295 250 Z 1 13103251


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
Artikel-Nr.:
     260W-538559
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     13103251
EAN/GTIN:
     4007220015711
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ansatzfeile
Entgratfeile
Flachfeile
Flachfeilen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

295 250 Z1, Gefräste FLN. HRD. Hohl295 250 Z 1 13103251, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1410 GRAMM
Breite:
23 mm
Gesamtbreite:
7 mm
Form:
halbrund
Länge:
250 mm
Länge [Inch]:
10 inch
Zahnung:
1
Profil:
295
Zähne pro Inch:
8 Stück
Hersteller-Produktbezeichnung:
295 250 Z1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 26,50*
€ 32,14*
2 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 202,77*
€ 240,32*
Lager 260
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 203,28*
€ 240,90*
7 Tage
11
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 209,97*
€ 251,90*
6 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 240,75*
€ 285,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 240,90*
€ 286,671
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 233,78*
€ 278,1982
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 220,33*
€ 262,1927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 212,00*
€ 252,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 208,88*
€ 248,5672
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 203,28*
€ 241,9032
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 20,328* pro Stück)
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.