Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1112 250 H1, Pferd Flachstumpffeile 1112 250 H 1 11101251


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
Artikel-Nr.:
     260W-538639
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11101251
EAN/GTIN:
     4007220005699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

1112 250 H1, Flachstumpffeile 1112 250 H 1 11101251, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2490 GRAMM
Breite:
25 mm
Gesamtbreite:
6 mm
Form:
flachstumpf
Länge:
250 mm
Länge [Inch]:
10 inch
Hieb:
1
Profil:
1112
Hersteller-Produktbezeichnung:
1112 250 H1
Hiebnummer:
1
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile 250mm, FEILE, FLACHSTUMPFFEILE, RÜGGEBERG, 4007220005699, 1483920
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 3,95*
1 Tag
2995
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,32*
€ 4,02*
6 Tage
3518
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,39*
€ 4,15*
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 4,37*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,88*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 39,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.