Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Werkstattfeile flachstumpf, 250 mm, Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PFERD Werkstattfeile flachstumpf, 250 mm, Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
PFERD Werkstattfeile flachstumpf, 250 mm, Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
PFERD Werkstattfeile flachstumpf, 250 mm, Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
PFERD Werkstattfeile flachstumpf, 250 mm, Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
PFERD Werkstattfeile flachstumpf, 250 mm, Hieb 1 für grobe Zerspanung, Schruppen
Artikel-Nr.:
     5417B-55534
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     4007220005699
EAN/GTIN:
     4007220005699
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
Flachstumpffeile
Flachstumpffeilen
PFERD fertigt Feilen für die Werkstatt mit höchsten Qualitätsansprüchen.
Sie zeichnen sich durch eine lange Standzeit und sehr gute Abtragsleistung aus.
Rechteckige Feile mit Hieb auf drei Seiten, eine Seite ungehauen.
Ausführung mit Angel.
Form A nach DIN 7261.
Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet.
Kreuzhieb zur groben Zerspanung und zum Schruppen.
Feilen werden in Industrieverpackung ohne Heft geliefert.

  • Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel.
  • Lange Standzeit.
  • Anwendungsorientierte Ausführung.
Weitere Informationen:
SB-Verpackt:
Nein
Anwendung:
Zum Ausarbeiten und Feilen von Winkeln
Blattlänge:
250
Breite:
25
Stärke:
6
Norm:
DIN 7261 A
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Feilenblattform:
Flachstumpf
Behauene Seiten:
3
Querschnitt:
25 x 6 mm
Hersteller:
PFERD
Länge:
250 mm
Form:
flachstumpf
Hieb:
1
Weitere Suchbegriffe: Werkstattfeile flachstumpf, flachfeile pferd, flachfeile, flachfeile 250mm, Flachstumpf-Feile 250mm H1 Rüggeberg
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,25*
€ 3,95*
1 Tag
2995
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,32*
€ 4,02*
6 Tage
3518
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 3,39*
€ 4,15*
Lager 5417
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 3,37*
€ 4,37*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 3,88*
€ 4,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617141
ab € 1,50*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
12617241
ab € 1,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.