Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4242718100, Schraubendreher rund Schlitz 5x0,8x100mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 4
Artikel-Nr.:
     260W-606412
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05007610001
EAN/GTIN:
     4013288003058
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4242718100, Schraubendreher für Schlitz-Schrauben , Runde Klinge , Mehrkomponenten-Griff , Abrollschutz , Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe , Hochlegierter Sonderstahl , Nicromatt , Lasertip-Spitze, verhindert das Herausrutschen aus dem Schraubenkopf, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
61 GRAMM
Klingenbreite:
5,0 mm
Klingenstärke:
0,8 mm
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Klingen-Ø:
5,0 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05007610001
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
134
1
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 4,47*
1 Tag
134
20
Frei Haus
ab € 3,81*
€ 4,60*
3 Tage
114
1
€ 4,79*
ab € 3,90*
€ 4,98*
1 Tag
86
1
€ 7,90*
ab € 3,96*
€ 5,05*
Lager 260
131
1
€ 4,95*
ab € 4,62*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05007620001
ab € 4,95*
Ähnlich
Wera
05007621001
ab € 6,09*
Ähnlich
Wera
05007635001
ab € 6,12*
Ähnlich
Wera
05007640001
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.