Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schraubwerkzeug
>
Steckschlüsseleinsatz
>
Steckschlüsseladapterbit
>
Artikel
4243008110, "Steckschlüssel-Adapter 1/4"" für Einsätze 1/4"" 100mm Wera"
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wera
icecat
Lager 260
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260W-606438
Hersteller:
Wera
Herst.-Nr.:
05050210001
EAN/GTIN:
4013288017062
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4243008110, Verbindungsteil mit 1/4 -6-kant-Schaft/1/4 -4-kant-Abtrieb, Wera , Abtrieb mit Sicherungsstift , Für maschinenbetätigte Steckschlüssel-Einsätze, Fabrikat: Wera
Weitere Informationen:
GEWICHT:
41 GRAMM
Gesamtlänge:
100 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
05050210001
... >
Handwerkzeug
>
Handwerkzeug (Teile)
>
Schraubendrehereinsatz (Teile)
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantsteckschlüssel (Zoll)
,
6kant-Steckschlüssel
,
6kt-Steckschlüssel
,
Außensechskant-Steckschlüssel
,
Sechskant-Steckschlüssel
,
Sechskantsteckschlüssel
,
Steckschlüssel-Schraubendreher
,
Steckschlüssel-Schraubenzieher
,
Steckschlüsselschraubendreher
,
Steckschlüsselschraubenzieher
,
Steckschlüsseladapterbit
,
Steckschlüsselbit
,
Einhand-Knarrensatz
,
Knarrenkasten
,
Nusskasten
,
Ratschenkasten
,
Sechskant-Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüssel-Satz
,
Steckschlüsseleinsatz Sortiment
,
Steckschlüsselkoffer
,
Steckschlüsselsatz
,
wera einhand-knarrensatz 1/4"
,
6kant steckschlüssel
,
wera 6kant-steckschlüssel
,
Wera
,
WERKZEUGSCHAFT
,
Bit-Halter
,
Bithalter
,
05050210001
,
4013288017062
,
870/4
,
907460
,
1506842
Angebote
(27)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
3 Tage
171
20
Frei Haus
ab € 3,65*
€ 4,69*
Lager 4012
3 Tage
171
1
€ 6,90*
ab € 3,60*
€ 5,06*
Lager 7
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,64*
€ 5,11*
Lager 4682
2 Tage
157
1
€ 7,90*
ab € 3,62*
€ 5,11*
Lager 260
8 Tage
171
1
€ 4,95*
ab € 3,89*
€ 5,48*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera 870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile), 1/4 Zoll x 50 mm, 05050205001
Wera
05050205001
ab € 3,12*
Zubehör
Wera 870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile), 3/8 Zoll x 100 mm, 05050220001
Wera
05050220001
ab € 7,76*
Zubehör
Wera 870/4 Werkzeugschäfte (Verbindungsteile), 3/8 Zoll x 50 mm, 05050215001
Wera
05050215001
ab € 4,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen