Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Adapter 1/4" f. 1/4" Eins.100mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckschlüssel-Adapter 1/4" f. 1/4" Eins.100mm Wera
Steckschlüssel-Adapter 1/4" f. 1/4" Eins.100mm Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-713946
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5050210001
EAN/GTIN:
     4013288017062
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel (Zoll)
6kt-Steckschlüssel (Zoll)
Außensechskant-Steckschlüssel (Zoll...
Sechskant-Steckschlüssel (Zoll)
Verbindungsteil/Werkzeugschaft Wera

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, mit Sicherungsstift.

Anwendung: Für Maschinen-Schraubendrehereinsätze, zum Verbinden von Steckschlüssel-Einsätzen mit dem jeweiligen Betätigungswerkzeug.

Weitere Informationen:
Abtrieb:
44652 Zoll
Antrieb:
44652 Zoll
Länge:
100 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5050210001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,39*
€ 5,69*
8 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 3,97*
€ 5,74*
Lager 6C8MS
111
20
Frei Haus
ab € 4,57*
€ 5,82*
1 Tag
111
1
€ 6,90*
ab € 4,18*
€ 6,05*
4 Tage
100
1
€ 9,95*
ab € 4,42*
€ 6,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 40 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 116,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05050205001
ab € 3,15*
Zubehör
Wera
05050220001
ab € 7,76*
Zubehör
Wera
05050215001
ab € 4,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.