Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4247604115, Handfeilkloben mit Flügelmutter 200mm KUKKO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609146
Hersteller:
     Kukko
Herst.-Nr.:
     101-200
EAN/GTIN:
     4027474535612
Suchbegriffe:
Flügelmutter (ohne Norm)
Handfeilkloben
flügelmutter (ohne norm)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4247604115, Handfeilkloben , Schenkel Spezial-Werkzeugstahl , Verzinkt , Gelenkführung , Verdeckte, unverlierbare Rundstahl-Spreizfeder , Backeninnenseite geriffelt mit prismatischem Einschnitt , Mit breitem Maul und Flügelmutter, Fabrikat: Kukko
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2000 GRAMM
Spannweite:
45 mm
Backenbreite:
65 mm
Länge:
200 mm
Markenname:
KUKKO
Herstellername:
Kleinbongartz & Kaiser oHG
Herstellerartikelnummer:
101-200
Weitere Suchbegriffe: HANDFEILKLOBEN, 101-200, 4027474535612, 1213612, 1486372
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 33,83*
€ 41,23*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,04*
€ 41,24*
2 Tage
8
€ 7,90*
ab € 34,23*
€ 41,33*
€ 4,90*
ab € 34,49*
€ 43,47*
Lager 260
8
€ 4,95*
ab € 36,91*
€ 44,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kukko
101-100
ab € 9,04*
Ähnlich
Kukko
101-120
ab € 10,39*
Ähnlich
Kukko
101-130
ab € 19,13*
Ähnlich
Kukko
101-145
ab € 14,50*
Ähnlich
Kukko
101-160
ab € 16,73*
Ähnlich
Kukko
101-180
ab € 25,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.