Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240306621, Ringmaulschlüssel DIN3113B 11mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-609393
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6000910
EAN/GTIN:
     4010886600092
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240306621, Ring-Maulschlüssel, gekröpft , Matt verchromt , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , DIN 3113 B, ISO 3318, ISO 7738 , Für tief liegende bzw. versenkte Muttern und Schrauben , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Ringseite 10° gekröpft , Ringseite tief gekröpft, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
50 GRAMM
Schlüsselweite:
11 mm
Länge:
158 mm
Norm:
DIN 3313 B ISO 3318
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6000910
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
53
1
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 8,13*
Lager 260
9
1
€ 4,95*
ab € 6,36*
€ 8,19*
2 Tage
53
20
Frei Haus
ab € 6,79*
€ 8,29*
3 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 6,81*
€ 8,86*
5 Tage
102
1
€ 4,79*
ab € 6,92*
€ 8,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6000830
ab € 5,99*
Ähnlich
Gedore
6001050
ab € 6,56*
Ähnlich
Gedore
6001130
ab € 6,65*
Ähnlich
Gedore
6001210
ab € 6,77*
Ähnlich
Gedore
6001480
ab € 7,65*
Ähnlich
Gedore
6001560
ab € 8,07*
Ähnlich
Gedore
6001640
ab € 9,74*
Ähnlich
Gedore
6001720
ab € 10,36*
Ähnlich
Gedore
6000750
ab € 5,73*
Ähnlich
PROMAT
4000823681
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.