Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringmaulschlüssel DIN 3113B 11 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 11 mm Gedore
Ringmaulschlüssel DIN 3113B 11 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     6C8MS-150008
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6000910
EAN/GTIN:
     4010886600092
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Ringmaulschlüssel, gekröpft, Gedore

Ausführung: DIN 3113, ISO 3318, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Ringseite tief gekröpft, Maulstellung 15°, Ringe poliert.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
11 mm
Maulstärke:
5 mm
Ringstärke:
9 mm
Ringprofil:
UnitDrive
Gesamtlänge:
158 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6000910
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, gedore ringratsche gekröpft, knarrenringmaulschlüssel gedore, knarrenringmaulschlüssel gekröpft, 3113, 57350011, DIN3113, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, QR4027047, Ringmaul-Schlüssel, Ring-Maul-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
26
20
Frei Haus
ab € 6,77*
€ 8,13*
1 Tag
26
1
€ 6,90*
ab € 6,34*
€ 8,31*
7 Tage
105
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 8,37*
3 Tage
36
1
€ 5,99*
ab € 6,82*
€ 9,04*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 6,90*
€ 9,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 162,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1 B 1/2AF
ab € 6,56*
Ähnlich
Gedore
1 B 10
ab € 6,01*
Ähnlich
Gedore
1 B 13
ab € 6,64*
Ähnlich
Gedore
1 B 14
ab € 6,77*
Ähnlich
Gedore
1 B 15
ab € 7,67*
Ähnlich
Gedore
1 B 16
ab € 8,62*
Ähnlich
Gedore
1 B 17
ab € 9,99*
Ähnlich
Gedore
1 B 18
ab € 10,32*
Ähnlich
Gedore
1 B 9
ab € 5,73*
Ähnlich
PROMAT
4000823681
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.