Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4240302312, "Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 1/2x9/16"" Gedore"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-609579
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6070450
EAN/GTIN:
     4010886607046
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4240302312, Doppel-Maulschlüssel in amerikanischen Zollmaßen , Matt verchromt , Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3 , Geschmiedet , Maulstellung 15° abgewinkelt , Köpfe fein geschliffen , Griffiger, ovaler Schaft , DIN 3110, ISO 3318, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
91 GRAMM
Schlüsselweite:
1/2 x 9/16 Zoll
Länge:
190 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
6070450
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Zoll), doppel-maulschlüssel gedore, doppelmaulschlüssel (zoll), Gabel-Schlüssel, DOPPELMAULSCHLÜSSEL
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
20
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,97*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 8,42*
Lager 260
28
1
€ 4,95*
ab € 6,21*
€ 8,68*
1 Tag
28
1
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 8,96*
4 Tage
24
1
€ 4,79*
ab € 6,41*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.