Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 1/2x9/16"Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 1/2x9/16"Gedore
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 1/2x9/16"Gedore
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 1/2x9/16"Gedore
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 1/2x9/16"Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886607046
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3057120025
EAN/GTIN:
     4010886607046
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Doppelgabelschlüssel (Zoll)
Doppelmaulschlüssel Nr. 6 in amerikanischen Zollmaßen Ausführung: Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Köpfe fein geschliffen, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft.
Weitere Informationen:
Länge:
190 mm
Schlüsselweite:
1/2 x 9/16 Zoll
Sperrcode:
0
Maulstärke:
7,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057120025
Weitere Suchbegriffe: Doppelmaulschlüssel (Zoll), doppel-maulschlüssel gedore, doppelgabelschlüssel (zoll), doppel-maulschlüssel chrom-vanadium, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, ähnlich, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3110, Schraubenschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, QR4027024, 3057120025, 57120025
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
20
Frei Haus
ab € 6,27*
€ 7,97*
3 Tage
35
1
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 8,36*
3 Tage
35
1
€ 7,90*
ab € 6,41*
€ 8,89*
7 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 6,50*
€ 9,01*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,49*
€ 9,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,67*
€ 10,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.